ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK - EP10422843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - DALI
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120422843
Réf. Sonepar
07218042284
Réf. Fournisseur
EP10422843
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
DALI
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
3.8 m
longueur de portée max.:
2.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
7.6 m
angle de détection vertical:
52...104 °
nombre de canaux:
0
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
720 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
66 mm
diamètre:
33 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
- Détecteur de présence de plafond BMS certifié DALI-2 avec zone de détection à 360°
- Portée jusqu'à 8 m de diamètre à une hauteur de montage recommandée de 3 m
- Conception ultra-compacte pour une installation sur des faux plafonds avec support adapté (accessoire)
- Dispositif de saisie avec capteur de mouvement PIR et capteur de lumière intégrés pour les commandes DALI-2 conformément à la norme CEI 62386-303/304
- Pour un contrôle décentralisé de la lumière en combinaison avec des détecteurs de présence APC avec unité de contrôle intégrée
- En alternative : intégration simple dans des systèmes de gestion de bâtiments tiers
- Interopérabilité conformément à la norme DALI-2
Les Atouts de la gamme:
- Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
- Conception ultra-compacte avec des diamètres visible de 25 mm (détection de Ø 6 m) à 58 mm (détection de Ø 12 m)
- Nombreux modèles: différentes portées, présence ou mouvement, éclairage, CVC
- Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
- Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
- Commutation manuelle prioritaire possible par poussoir (sauf Mini-6)
- Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles DALI, DALI-2 ou KNX
- Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate des variantes télécommandables
- Réglages par télécommande avec technologie blue mode, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
- Les modèles télécommandables peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App
Quelques mots du fabricant :
Des capteurs de qualité en petit format
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


