ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI - EP10424847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - DALI
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 180...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120424847
Réf. Sonepar
07218042484
Réf. Fournisseur
EP10424847
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
DALI
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
4 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
53...106 °
nombre de canaux:
2
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
240 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
90 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
100 mm
diamètre:
108 mm
profondeur d'encastrement:
90 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
1850 mm
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


