ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 mini - EP10426025

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 2.5 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120426025

Réf. Sonepar

07218042602

Réf. Fournisseur

EP10426025

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

2.5 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

180...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

autre

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

portée de présence max.:

7.07827 m²

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

extrémité ouverte

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

300 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

800 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

60 mm

profondeur:

60 mm

diamètre:

33 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

diamètre d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

45 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

600 mm

Détecteur de présence mini, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, Couleur: opale mat, https://www.esylux.com/p/EP10426025

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX