Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX WH - EP10426131

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120426131

Réf. Sonepar

07218042613

Réf. Fournisseur

EP10426131

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

2.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

53...106 °

nombre de canaux:

3

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

720 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

66 mm

diamètre:

33 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteurs de présence KNX mini à 360°, portée d'env. Ø 8 m, pour installation sur des faux plafonds avec le support adapté (accessoires)

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence au plafond KNX avec zone de détection de 360°
  • Diamètre de portée pouvant atteindre 8 m pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
  • Forme très petite pour le montage dans les plafonds à lamelles avec le support approprié (accessoire)
  • Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
  • Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
  • Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
  • Régulation constante de la luminosité en fonction de la présence et de la lumière naturelle pour une efficacité énergétique optimale
  • Commutation en fonction de la présence des appareils HVAC et l'éclairage complémentaire
  • Les fonctions peuvent être verrouillées par des objets KNX
  • Appareil configurable comme maître ou esclave
  • Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
  • Deux flux lumineux sélectionnables pour l'éclairage d'orientation (10 % - 50 %)
  • Fonction veilleuse pour LED de détecteur interne


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (DALI, DALI-2, KNX)
  • Conception ultra-compacte avec des diamètres visible de 25 mm (détection de Ø 6 m) à 58 mm (détection de Ø 12 m)
  • Nombreux modèles: différentes portées, présence ou mouvement, éclairage, CVC
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire possible par poussoir (sauf Mini-6)
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles DALI, DALI-2 ou KNX
  • Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate des variantes télécommandables
  • Réglages par télécommande avec technologie blue mode, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Les modèles télécommandables peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Des capteurs de qualité en petit format

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX