ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur MD 180 BASIC L - EM10055515

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 90...180 °

  • Puissance de coupure max. - 800 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120055515

Réf. Sonepar

07218005551

Réf. Fournisseur

EM10055515

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

90...180 °

Puissance de coupure max.:

800 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

20 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP44

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

30...30 °

plage de rotation du capteur, verticale:

30...30 °

luminosité de déclenchement:

3...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

250 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-20...40 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

40 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

102 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement, AP, montage mural, zone de détection de 180°, tête ajustable, noir

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 180° pour une automatisation optimale de l'éclairage
  • Double entrée de câbles à membrane
  • Socle de raccordement avec bornier enfichable et entrée de câble arrière
  • Espace de câblage suffisant
  • Définition de la zone de détection et de la portée au moyen de la tête mobile
  • Montage mural


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage extérieur dépendante des mouvements et de la lumière naturelle
  • Double entrée de câble avec membrane d'étanchéité
  • Mise en service immédiate grâce aux préréglages d'usine
  • Ajustement de la portée de détection grâce à sa tête sphérique pivotante et inclinable et le cache-lentille à découper
  • Réglages de la valeur du seuil de luminosité et de la temporisation via des potentiomètres
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

ESYLUX

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX