ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur RC 230 KNX - EM10015472

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 115...230 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120015472

Réf. Sonepar

07218001547

Réf. Fournisseur

EM10015472

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

115...230 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

20 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

angle de détection vertical:

83...166 °

nombre de canaux:

3

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

30 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

135 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement KNX, mural et plafond, zone de détection de 230° (2 zones + ras du mur), longue portée, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EM10015472

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX