Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Détecteurs de mouvement extérieur RC 230 KNX BK - EM10015489

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 115...230 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120015489

Réf. Sonepar

07218001548

Réf. Fournisseur

EM10015489

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

115...230 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

20 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

angle de détection vertical:

83...166 °

nombre de canaux:

3

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

30 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

135 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement KNX, AP, montage mural ou au plafond, 230° (2 zones + ras du mur), IP54, noir

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement KNX avec zone de détection de 230° et de large portée
  • Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale
  • Programmation par ETS
  • Sélecteur intégré - fonction de test/télécommande/réglage par potentiomètres évitant toute erreur de manipulation
  • Socle à fiches pour un montage facile
  • Double entrée de câbles à membrane
  • Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
  • Ajustement de la portée du capteur simplifié par la LED de repérage
  • Eléments de réglage escamotables évitant les déréglages involontaires
  • Montage mural ou au plafond sans accessoire grâce aux articulations
  • Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)
  • Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage extérieur en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
  • Montage au mur ou au plafond facile grâce au joint pivotant et au socle enfichable avec grand espace de raccordement
  • Support spécial pour montage sur coins intérieurs et extérieurs disponible en tant qu'accessoire(inclus dans la livraison avec la version 280°)
  • Immédiatement prêt à l'emploi grâce aux réglages d'usine pré-installés
  • Niveau de sécurité élevé grâce à la protection des angles morts à 360°
  • Modification pratique des réglages et des fonctions à l'aide d'une télécommande infrarouge (par exemple, marche/arrêt permanent de l'éclairage pendant 12 heures ou lecture automatique de la valeur actuelle de la luminosité)
  • Câblage continu simple grâce à l'entrée de câble double avec membrane d'étanchéité élastique
  • Éléments de réglage rétractables qui évitent le réglage involontaire des paramètres
  • Gamme particulièrement vaste d'options pour adapter la portée de détection à l'environnement
  • Commutation au passage par zéro pour l'éclairage LED pour protéger le relais


Quelques mots du fabricant :

Flexibilté, détection et sécurité

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX