ESYLUX - Diffuseur SLC SYMBOL PANEL - EN00433146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 6 mm
longueur - 290 mm
hauteur - 160 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120433146
Réf. Sonepar
07218043314
Réf. Fournisseur
EN00433146
Marque
ESYLUX
matériau:
plastique
largeur:
6 mm
longueur:
290 mm
hauteur:
160 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Set de pictogrammes pour luminaires de secours autonome SLC, Couleur: transparent, https://www.esylux.com/p/EN00433146
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


