ESYLUX - Diffuseur SLD SYMBOL PANEL - EN00433153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 6 mm
longueur - 350 mm
hauteur - 190 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120433153
Réf. Sonepar
07218043315
Réf. Fournisseur
EN00433153
Marque
ESYLUX
matériau:
plastique
largeur:
6 mm
longueur:
350 mm
hauteur:
190 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Set de pictogrammes pour luminaires de secours autonome SLD, Couleur: transparent, https://www.esylux.com/p/EN00433153
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


