ESYLUX - Diffuseur SLF WM DIFFUSOR - EN00032851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 18 mm
longueur - 305 mm
hauteur - 159 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120032851
Réf. Sonepar
07218003285
Réf. Fournisseur
EN00032851
Marque
ESYLUX
matériau:
plastique
largeur:
18 mm
longueur:
305 mm
hauteur:
159 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


