Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH - EO10298936

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120298936

Réf. Sonepar

07218029893

Réf. Fournisseur

EO10298936

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

165...165 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

4 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

4 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

4 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

900...900 lm

intensité lumineuse:

317 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

25 mm

diamètre externe:

180 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

94 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Downlight LED DALI, 4000K, diffuseur opaque, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Downlight à LED, 9 W pour montage encastré au plafond
  • Luminaire encastré avec cadre opale (diffuseur)
  • Boîtier de haute qualité, corps de lampe en aluminium, thermolaqué en blanc (RAL 9003)
  • Utilisable en montage encastré sans accessoires
  • Température de couleur : 4 000 K avec tolérances de couleur
  • Flux lumineux : 850 lm
  • Bonne qualité lumineuse
  • Excellente efficacité lumineuse
  • Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 40000 h
  • Modèle DALI avec fonction SwitchDIM sur bouton-poussoir standard (230 V)


Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier en aluminium de grande qualité avec profondeur d'encastrement réduite
  • Variantes de Ø225 mm avec détecteur de mouvement ou de présence DALI intégré et télécommandable (broadcast DALI)
  • Détecteur optimisé pour la commande d'autres luminaires LED
  • Disponible avec alimentation électrique de bus DALI intégrée supplémentaire
  • Variantes DALI sans capteurs avec fonction SwitchDIM pour boutons-poussoirs 230 V
  • Lumière sans scintillement pour des conditions de travail saines et une fatigue réduite
  • Installation sans autres accessoires
  • Connecteur permettant un branchement facile du pilote aux luminaires
  • Indice de protection IP20 / variantes sans capteur IP44 sous le plafond (intégré)
  • Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 40000 h


Quelques mots du fabricant :

Design classique avec un concentré d'automatisme (option)

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX