Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Fixations ALVA BL 700/100 BASE PLATE AN - EL10521881

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 60 mm

  • diamètre - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120521881

Réf. Sonepar

07218052188

Réf. Fournisseur

EL10521881

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur:

60 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Plaque de base avec 3 vis et chevilles (ALVA BL 700/100)

Les Atouts de l'article:

Plaque de base avec 3 vis et chevilles, pour borne lumineuse ALVA BL 700/100

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX