Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Fixations ALVA GROUND SPIKE 100 - EL10820182

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • hauteur - 590 mm

  • diamètre - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120820182

Réf. Sonepar

07218082018

Réf. Fournisseur

EL10820182

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

zinc

hauteur:

590 mm

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Piquet de terre galvanisé pour fixer les bornes lumineuses ALVA Ø 100 mm

Les Atouts de l'article:

  • Pour simplifier l'installation de bollards ALVA Ø 100 mm
  • Construction robuste en métal galvanisé à chaud pour l'insertion dans une fondation en béton ou de creuser en terre solide
  • Comprennent des vis et rondelles en acier inoxydable inclus
  • Deux conduits d'un diamètre maximal de 25 mm peuvent être introduits dans les ouvertures situées sur la partie supérieure du piquet de terre pour les câbles de connexion.

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX