Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Fixations ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH - EO10300882

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 70 mm

  • diamètre - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120300882

Réf. Sonepar

07218030088

Réf. Fournisseur

EO10300882

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

70 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cadre pour montage apparent au plafond 165, adapté aux downlights de la série ELSA

Les Atouts de l'article:

  • Cadre pour montage apparent au plafond 165, adapté aux downlights de la série ELSA

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX