Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Fixations FL GROUND SPIKE BK - EL10810558

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 265 mm

  • hauteur - 265 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120810558

Réf. Sonepar

07218081055

Réf. Fournisseur

EL10810558

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

265 mm

hauteur:

265 mm

diamètre:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Ancrage au sol, avec adaptateur pour série de projecteurs LED OFL-/AFL-SUN afin de stabiliser cet éclairage sur des terrains meubles, noir

Les Atouts de l'article:

Ancrage au sol, avec adaptateur pour série de projecteurs LED OFL-/AFL-SUN afin de stabiliser cet éclairage sur des terrains meubles, noir

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX