ESYLUX - Fixations FL GROUND SPIKE WH - EL10810541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 265 mm
diamètre - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120810541
Réf. Sonepar
07218081054
Réf. Fournisseur
EL10810541
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
265 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ancrage au sol, avec adaptateur pour série de projecteurs LED OFL-/AFL-SUN afin de stabiliser cet éclairage sur des terrains meubles
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


