ESYLUX - Fixations FL WALL ARM 700 BK - EL10810534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 40 mm
longueur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120810534
Réf. Sonepar
07218081053
Réf. Fournisseur
EL10810534
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
40 mm
longueur:
700 mm
hauteur:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Équerre latérale de fixation, avec adaptateur pour série de projecteurs LED OFL-/AFL-SUN, noir
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


