nouveau

ESYLUX - Fixations LENJA PDL CANOPY WITH CABLE 5x0.75 - EO10850820

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 0.75 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850820

Réf. Sonepar

07218085082

Réf. Fournisseur

EO10850820

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

0.75 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

LITUANIE

Baldaquin avec câble de raccordement transparent à 5 pôles pour luminaire suspendu LENJA, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EO10850820

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX