ESYLUX - Fixations OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x - EO10310508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - argent
largeur - 37 mm
longueur - 51 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120310508
Réf. Sonepar
07218031050
Réf. Fournisseur
EO10310508
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
argent
largeur:
37 mm
longueur:
51 mm
hauteur:
24 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


