ESYLUX - Fixations SLC PENDULUM SET - EN00433139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur - 52 mm
longueur - 300 mm
hauteur - 325 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120433139
Réf. Sonepar
07218043313
Réf. Fournisseur
EN00433139
Marque
ESYLUX
matériau:
aluminium
largeur:
52 mm
longueur:
300 mm
hauteur:
325 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


