ESYLUX - Fixations SLC SM BRACKET - EN00433115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 51 mm
longueur - 300 mm
hauteur - 16 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120433115
Réf. Sonepar
07218043311
Réf. Fournisseur
EN00433115
Marque
ESYLUX
matériau:
acier
largeur:
51 mm
longueur:
300 mm
hauteur:
16 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Support de rechange pour série SLC SM, Couleur: aluminium, https://www.esylux.com/p/EN00433115
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


