ESYLUX - Fixations SLC WBM BRACKET - EN00433122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 48 mm
longueur - 315 mm
hauteur - 56 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120433122
Réf. Sonepar
07218043312
Réf. Fournisseur
EN00433122
Marque
ESYLUX
matériau:
acier
largeur:
48 mm
longueur:
315 mm
hauteur:
56 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Equerre latérale de rechange pour série SLC WBM, Couleur: aluminium, https://www.esylux.com/p/EN00433122
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


