ESYLUX - Fixations SLE / SLF WM BRACKET - EN00032875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 59 mm
longueur - 198 mm
hauteur - 82 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120032875
Réf. Sonepar
07218003287
Réf. Fournisseur
EN00032875
Marque
ESYLUX
matériau:
plastique
largeur:
59 mm
longueur:
198 mm
hauteur:
82 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Equerre murale de rechange pour série SLE/SLF WM, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EN00032875
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


