ESYLUX - Fixations SLE WALL ARM - EN10060335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 108 mm
longueur - 262 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120060335
Réf. Sonepar
07218006033
Réf. Fournisseur
EN10060335
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
108 mm
longueur:
262 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Équerre de fixation latérale pour luminaire de secours autonome SLE LEDi SC/C, montage apparent au plafond
- Équerre de fixation latérale en polycarbonate (PC)
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


