Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Fixations SLG BRACKET SET - EN10061318

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 55 mm

  • longueur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120061318

Réf. Sonepar

07218006131

Réf. Fournisseur

EN10061318

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

55 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

42 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit de fixation pour luminaire de secours sur batterie autonome avec support de luminaire interchangeable

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation pour le luminaire de secours autonome SLG avec rallonge pour la tête du luminaire

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX