ESYLUX - Fixations SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM - EN10077234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 229 mm
longueur - 469 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120077234
Réf. Sonepar
07218007723
Réf. Fournisseur
EN10077234
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
229 mm
longueur:
469 mm
hauteur:
36 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Bâti encastré pour les luminaires de secours autonomes SLX 24 LEDi Flat, SLX 32 LEDi High Cover, SLX 32 LEDi Display ut ELX 20 LEDi Flat
- Bâti encastré pour plafonds suspendus
- Bâti encastré pour parois creuses
- Adapté aux épaisseurs de plafond ou de paroi de 9 mm à 60 mm
- Le bâti sert de support de fixation encastré pour les parois massives
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


