ESYLUX - Fixations SLX/ELX WALL BRACKET 110 - EN10077289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 112 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120077289
Réf. Sonepar
07218007728
Réf. Fournisseur
EN10077289
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
112 mm
hauteur:
55 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Équerre de fixation murale pour luminaires de secours autonomes SLX 24/32 LEDi High Cover, SLX 24/32 LEDi Display et ELX 20 LEDi Flat
- Équerre en métal pour montage mural
- Vis de fixation fournies
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


