Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Fixations SLX MOUNTING FRAME 370 FM - EN10077104

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 189 mm

  • longueur - 409 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077104

Réf. Sonepar

07218007710

Réf. Fournisseur

EN10077104

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

189 mm

longueur:

409 mm

hauteur:

36 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bâti encastré pour luminaires de la série SLX

Les Atouts de l'article:

  • Bâti encastré pour luminaires de la série SLX
  • Bâti encastré pour plafonds suspendus
  • Bâti encastré pour parois creuses
  • Adapté aux épaisseurs de plafond ou de paroi de 10 mm à 60 mm
  • Le bâti sert de support de fixation encastré pour les parois massives

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX