Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Fixations STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH - EQ10600173

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 602 mm

  • longueur - 602 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120600173

Réf. Sonepar

07218060017

Réf. Fournisseur

EQ10600173

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

602 mm

longueur:

602 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cadre pour montage apparent 600

Les Atouts de l'article:

Cadre pour montage apparent au plafond 600, adapté aux luminaires à montage encastré au plafond de la série STELLA

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX