ESYLUX - Fixations SUNJA EDGE MOUNTING WH - EL10811036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 111 mm
longueur - 62 mm
hauteur - 71 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120811036
Réf. Sonepar
07218081103
Réf. Fournisseur
EL10811036
Marque
ESYLUX
matériau:
plastique
largeur:
111 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
71 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Socle d'angle extérieur blanc pour le montage des projecteurs LED SUNJA FL, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EL10811036
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


