ESYLUX - Fixations SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000 - EO10850578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 2000 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120850578
Réf. Sonepar
07218085057
Réf. Fournisseur
EO10850578
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
2000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
- Set de suspension avec 3 câbles métalliques (longueur : 2 m), câble de raccordement transparent à 5 broches (longueur : 2,2 m) et plafonnier rond
- Longueur des câbles réglable pour installer des luminaires à une distance du plafond comprise entre 0,5 m et 2 m
- Le montage suspendu des modèles SVENJA 450 et 600 est également possible sur des plafonds inclinés jusqu'à 50°.
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


