ESYLUX - Fixations WILMA EDGE MOUNTING AN - EL10851100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 75 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 21 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120851100
Réf. Sonepar
07218085110
Réf. Fournisseur
EL10851100
Marque
ESYLUX
matériau:
plastique
largeur:
75 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Socle d'angle pour série WILMA, anthracite, Couleur: gris graphite, similaire à RAL 7024, https://www.esylux.com/p/EL10851100
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


