ESYLUX - Fixations WILMA EDGE MOUNTING WH - EL10851117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 75 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 21 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120851117
Réf. Sonepar
07218085111
Réf. Fournisseur
EL10851117
Marque
ESYLUX
matériau:
plastique
largeur:
75 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
21 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Socle d'angle pour série WILMA, blanc, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EL10851117
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


