ESYLUX - Interfaces et passerelles APC ETHERNET LINK - EP10427695

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur en nombre de modules - 12
nombre de canaux - 0
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120430060
Réf. Sonepar
07218043006
Réf. Fournisseur
EP10427695
Marque
ESYLUX
largeur en nombre de modules:
12
nombre de canaux:
0
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
42.5...57 V
consommation d'énergie:
4.1 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


