🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ESYLUX - Interrupteur crépusculaire CDS-A/T - RK39500010040

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 5...300 lx

  • luminosité de coupure - 5...300 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120010040

Réf. Sonepar

07218001004

Réf. Fournisseur

RK39500010040

Marque

ESYLUX

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

5...300 lx

luminosité de coupure:

5...300 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

10 A

déclenchement retardé:

60 s

enclenchement retardé:

60 s

Puissance de coupure max.:

2300 W

adapté à une charge C:

Non

avec coupure nocturne automatique:

Oui

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

température de fonctionnement:

-25...55 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

avec interface DALI:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

114 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur crépusculaire avec boîtier apparent et horloge programmable journalière intégrée

Les Atouts de l'article:

  • Interrupteur crépusculaire apparent pour l'automatisation de luminaires
  • Horloge programmable journalière intégrée avec de nombreuses possibilités de commutation
  • Relais à contact sec
  • Réglage de la luminosité depuis l'extérieur
  • Aide au réglage à LED (sans temporisation)
  • Temporisation à l'activation et à la désactivation
  • Double entrée de câbles, par le bas ou l'arrière du boîtier
  • Espace de câblage important
  • Adapté au montage mural et en angle intérieur
  • Vis inox imperdables
  • Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs et aux UV


Les Atouts de la gamme:

  • Commande de l'éclairage extérieur en fonction de la luminosité naturelle
  • Installation facile grâce à un grand espace de raccordement et des borniers enfichables jusqu'à 2,5 mm²
  • Valeur de seuil lumineux réglable facilement via un potentiomètre situé sous le capot
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux


Quelques mots du fabricant :

Discret, fiable, facile à installer

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX