nouveau

ESYLUX - Luminaire de secours ELH-2 EL LED 3h SC RM - EN10080074

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

  • puissance du système - 3 W

  • pictogramme inclus - Non

  • avec interrupteur à distance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120080074

Réf. Sonepar

07218008007

Réf. Fournisseur

EN10080074

Marque

ESYLUX

indice de protection (IP):

IP20

temps d'opération nominal:

3...3 h

puissance du système:

3 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...40 °C

flux lumineux en mode veille:

150 lm

température de couleur:

6000...6000 K

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

60 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

25 mm

diamètre d'encastrement:

50 mm

nombre de pôles:

4

type de connexion:

conduit de raccordement non confectionné

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

courant nominal:

13...17 mA

Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h pour montage intégré au plafond, lentille amovible selon le type de pièce et fonction de lecture d'état avec DALI-2, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003,

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX