Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Luminaire de secours ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR - EN10080012

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 155 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120080012

Réf. Sonepar

07218008001

Réf. Fournisseur

EN10080012

Marque

ESYLUX

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

155 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP20

temps d'opération nominal:

3...3 h

puissance du système:

4 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...35 °C

flux lumineux en mode veille:

155 lm

température de couleur:

4000...4500 K

distance de visibilité du pictogramme:

1.5 m

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

55 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

diamètre d'encastrement:

43 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Downlight de secours autonome LED, montage intégré au plafond, fonction d'auto-contrôle, mode permanent ou secours, blanc

Les Atouts de l'article:

  • -Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h pour montage intégré au plafond
  • Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle
    - Surveillance constante du niveau de charge
    - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
    - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
  • Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours
  • Rayonnement lumineux incident vers le bas et optimisé pour l'éclairage de couloirs
  • Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
  • Raccordement par borniers (possibilité de raccordement des contacts)
  • Boîtier en polycarbonate résistant aux UV


Les Atouts de la gamme:

  • Spot de secours pour voies de fuite avec autonomie de 3h
  • Pour un montage apparent ou intégré au plafond
  • La diffusion de lumière de leur lentille est linéaire (C) pour les couloirs ou circulaire (O) pour les pièces
  • Auto-contrôle inclus avec test de fonctionnement hebdomadaire et de longue durée semestriel
  • Une LED RGB indique l'état de fonctionnement du luminaire
  • Fonctionnement en mode permanent ou secours, au choix
  • Batterie NiCd avec connecteurs polarisés (fournie)
  • Raccordement par borniers enfichables avec fonction de câblage continu
  • Paramétrage, commandes et lecture d'état de fonctionnement possible par bus DALI


Quelques mots du fabricant :

Éclairage sécurisant les espaces les plus vastes

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX