ESYLUX - Luminaire de secours SLG EL LED 3h IR RM - EN10061301

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120061301

Réf. Sonepar

07218006130

Réf. Fournisseur

EN10061301

Marque

ESYLUX

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

100 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP30

temps d'opération nominal:

3...3 h

puissance du système:

4 W

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...35 °C

flux lumineux en mode veille:

100 lm

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

37 mm

longueur:

30 mm

diamètre externe:

90 mm

largeur d'encastrement:

66 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

longueur d’encastrement:

66 mm

diamètre d'encastrement:

66 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

7

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9010

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Luminaire de secours autonome LED, éclairage des voies de fuite, montage intégré au plafond, autonomie de 3h, auto-contrôle intégré (SC), contact de sécurité (C), Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EN10061301

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX