Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ESYLUX - Luminaire étanche OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5000 840 IP66 5x2.5 MD DALI-2 - EO10310379

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 102000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120310379

Réf. Sonepar

07218031037

Réf. Fournisseur

EO10310379

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

102000 h

longueur:

1185 mm

efficacité lumineuse:

142 lm/W

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

47

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

intensité lumineuse:

1624 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED étanche avec ballast DALI-2 certifié, câblage continu intégré et certification ENEC. Détecteur de mouvement HF intégré. , Couleur: gris clair, similaire à RAL 7035, https://www.esylux.com/p/EO10310379

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX