Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ESYLUX - Luminaire étanche OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 5x2.5 DALI-2 - EO10310577

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 102000 h

  • longueur - 1185 mm

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120310577

Réf. Sonepar

07218031057

Réf. Fournisseur

EO10310577

Marque

ESYLUX

puissance du système:

33 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

102000 h

longueur:

1185 mm

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

84

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED étanche avec ballast DALI-2 certifié, Couleur: gris clair, similaire à RAL 7035, https://www.esylux.com/p/EO10310577

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX