nouveau

ESYLUX - Luminaire étanche OLIVIA-2 MPL 1200 OP 5300 840 IP66 5x2.5 MD - EO10310621

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 102000 h

  • longueur - 1185 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120310621

Réf. Sonepar

07218031062

Réf. Fournisseur

EO10310621

Marque

ESYLUX

puissance du système:

33 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

102000 h

longueur:

1185 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

47

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

79

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED étanche avec ballast ON/OFF, Détecteur de mouvement HF intégré., Couleur: gris clair, similaire à RAL 7035, https://www.esylux.com/p/EO10310621

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX