Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Luminaire étanche OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66 - EO10310461

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6800 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 102000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120310461

Réf. Sonepar

07218031046

Réf. Fournisseur

EO10310461

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

6800 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

102000 h

longueur:

1477 mm

efficacité lumineuse:

161 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

intensité lumineuse:

2216 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED étanche ON/OFF, 4000K, IP66, diffuseur opaque

Les Atouts de l'article:

  • Luminaires LED étanches avec ballast ON/OFF intégré et certification ENEC
  • Un presse-étoupe pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
  • Excellent coefficient transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
  • Excellente efficacité lumineuse
  • Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
  • Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
  • Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
  • Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires.


Les Atouts de la gamme:

  • Luminaires LED étanches avec ballast DALI-2 ou ON/OFF intégré et certification ENEC
  • Modèles avec détecteur de mouvement HF intégré pour une commutation de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante
  • Les modèles DALI-2 avec détecteur de mouvement HF servent de dispositifs de saisie pour les détecteurs de présence APC d'ESYLUX (ils peuvent commander jusqu'à 16 groupes)
  • Modèles avec fonction d'éclairage de secours autonome avec batterie LiFePO4 longue durée et auto-test
  • Câblage continu intégré (5 x 2,5 mm²) et borniers à chaque extrémité inclus pour une installation simple et rapide
  • Deux presse-étoupes pour câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² inclus
  • Excellent coefficient de transmission lumineuse du diffuseur opaque en polycarbonate stabilisé aux UV
  • Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 162 lm/W
  • Indice de protection élevé (IP66) grâce au joint injecté à base de silicone
  • Clips de verrouillage sécurisés en acier inoxydable (ils ne peuvent pas être ouverts à mains nues)
  • Montage flexible au plafond avec deux étriers coulissants et encliquetables inclus
  • Des étriers renforcés pour un montage mural ou des étriers de suspension sont disponibles en tant qu'accessoires.


Quelques mots du fabricant :

Efficace, robuste, commandé intelligemment

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX