Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Luminaire mural OL WL 100 OP 900 850 WH - EL10710001

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120710001

Réf. Sonepar

07218071000

Réf. Fournisseur

EL10710001

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

205 mm

efficacité lumineuse:

94 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

60...60 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

100

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

900

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

104 mm

hauteur/profondeur:

143 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique LED, AP, montage mural, en aluminium, 5000K, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire design en aluminium moulé sous pression
  • Puissance nominale P: 9.5 W, couleur d'éclairage 5 000 K blanc
  • Socle à fiches pour un montage facile
  • Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
  • Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
  • Bornier inclus pour raccordement direct de la terre


Les Atouts de la gamme:

  • Design élégant avec boîtier en aluminium de qualité
  • Montage mural pratique grâce à son socle enfichable offrant suffisamment d'espace de câblage
  • Câblage continu simplifié grâce à la double entrée de câble avec membrane d'étanchéité élastique
  • Modèles avec détecteur de mouvement intégré (140°) pour automatiser et économiser l'éclairage
  • Ajustement de la portée de détection avec le cache-lentille à découper (fourni)


Quelques mots du fabricant :

Design intemporel qui s'intègrera à toutes les façades

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX