nouveau

ESYLUX - Luminaire mural WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 WH - EL10851018

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 116000 h

  • longueur - 209 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120851018

Réf. Sonepar

07218085101

Réf. Fournisseur

EL10851018

Marque

ESYLUX

puissance du système:

9 W

température de couleur:

2700...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

116000 h

longueur:

209 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

141 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED en aluminium, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EL10851018

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX