Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ESYLUX - Luminaire mural WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH - EL10851032

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.5 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 116000 h

  • longueur - 209 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120851032

Réf. Sonepar

07218085103

Réf. Fournisseur

EL10851032

Marque

ESYLUX

puissance du système:

14.5 W

température de couleur:

2700...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

116000 h

longueur:

209 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

181 mm

hauteur/profondeur:

141 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED en aluminium, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EL10851032

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX