ESYLUX - Luminaire suspendus LENJA PDL 1200 DDP OP 7100 840 IP40 DALI-2 - EO10850752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 44.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120850752
Réf. Sonepar
07218085075
Réf. Fournisseur
EO10850752
Marque
ESYLUX
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
44.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique structuré
longueur:
1215 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
5
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
0.185...0.202 mA
appareillage:
driver LED courant constant
pays de fabrication:
LITUANIE
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
36
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18.99
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
175 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
suspension fournie:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


