nouveau

ESYLUX - Luminaires de plafond LENJA CL 1200 DDP OP 4600 8TW IP44 DALI-2 DT8 - EO10850714

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41.9 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 1203 mm

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850714

Réf. Sonepar

07218085071

Réf. Fournisseur

EO10850714

Marque

ESYLUX

puissance du système:

41.9 W

température de couleur:

2700...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

1203 mm

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18.99

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

nombre de lampes/modules:

2

finition du paralume:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0.175...0.19 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

22

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED plat pour montage au plafond avec driver DALI-2, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EO10850714

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX