Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ESYLUX - Luminaires de plafond SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 - EO10850615

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 96000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850615

Réf. Sonepar

07218085061

Réf. Fournisseur

EO10850615

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

3400 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

96000 h

efficacité lumineuse:

113 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

800...800 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

2 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

2 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

2 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

25

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

41

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.05

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.01

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

82 mm

diamètre externe:

450 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

intensité lumineuse:

1054 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire encastré LED rond et plat avec boîtier en aluminium à revêtement par poudrage, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EO10850615

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX