ESYLUX - Luminaires de plafond SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 - EO10850585

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 96000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850585

Réf. Sonepar

07218085058

Réf. Fournisseur

EO10850585

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

3400 lm

puissance du système:

31 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

96000 h

efficacité lumineuse:

109 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

2 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

2 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

2 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

72

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

72

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

82 mm

diamètre externe:

450 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

intensité lumineuse:

970 cd

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire encastré LED rond et plat avec boîtier en aluminium à revêtement par poudrage, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EO10850585

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX