Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Luminaires de secours à pictogramme SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM - EN10031595

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - suspendu

  • indice de protection (IP) - IP40

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120031595

Réf. Sonepar

07218003159

Réf. Fournisseur

EN10031595

Marque

ESYLUX

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

suspendu

indice de protection (IP):

IP40

temps d'opération nominal:

3...3 h

puissance du système:

3 W

type de pictogramme:

plaque en verre acrylique

visibilité du pictogramme:

des deux côtés

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

distance de visibilité du pictogramme:

25 m

largeur:

55 mm

hauteur/profondeur:

575 mm

longueur:

300 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

575 mm

longueur d’encastrement:

300 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

7

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Luminaire de secours autonome LED, AP, montage suspendu, visibilité 25m (DIN), autonomie de 3h (1 lux), fonction d'auto-contrôle

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (DIN), montage suspendu, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
  • Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
  • Accessoires de fixation nécessaires inclus
  • Plexi à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole vide) inclus
  • Sources lumineuses fournies, 24 LED
  • Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique au moyen du bouton-poussoir de test, confortablement avec ESY-Pen ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi
    - Surveillance constante du niveau de charge
    - Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
    - Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge)
  • Mode permanent et mode secours
  • Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
  • Raccordement par borniers
  • Introduction des câbles par le haut, au-dessus des accessoires de fixation (fournis)
  • Boîtier en aluminium traité


Les Atouts de la gamme:

  • Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (SLC) ou 32 m (SLD)
  • Variantes pour montage mural, montage sur équerre latérale de fixation, montage suspendu, montage au plafond et montage intégré au plafond
  • Fonction d'auto-contrôle (SC = Self Control) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur)
  • Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide
  • Sources lumineuses fournies (LED)
  • Tests de fonctionnement ou de longue durée activables par poussoir ou par télécommande (ESY-Pen ou SL REMOTE CONTROL)
  • Surveillance constante du niveau de charge avec test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques
  • Affichage d'état par LED (verte/rouge)
  • Mode permanent et mode secours
  • Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
  • Raccordement par borniers enfichables
  • Pictogramme exclusif


Quelques mots du fabricant :

Sécurité maximale et design de qualité

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX